Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung Kunststoff-Fassungsadern (N)YFAZ 2X1,5 WS

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung Kunststoff-Fassungsadern (N)YFAZ 2X1,5 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 50 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)YFAZ 2X1,5 WS

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12026457232

Hersteller Artikelnummer

(N)YFAZ 2X1,5 WS

Hersteller Typ

(N)YFAZ 2X1,5 WS

Hersteller Artikel Nr.:

(N)YFAZ 2X1,5 WS

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

weiß

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

6 mm

Leitungs-Höhe ca.:

2.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.037 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

PVC - Zwillingsleitung, feindrähtig, Klasse 5, Kunststoff-Fassungsadern, In trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen wie leichte Elektrohandgeräte und in und an Leuchten.