Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung Kunststoff-Fassungsadern (N)YFAZ 2X4 WS

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Zwillingsleitung Kunststoff-Fassungsadern (N)YFAZ 2X4 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)YFAZ 2X4 WS

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantel-Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024106921

Sonepar Artikelnummer

12026457433

Hersteller Artikelnummer

(N)YFAZ 2X4 WS

Hersteller Typ

(N)YFAZ 2X4 WS

Hersteller Artikel Nr.:

(N)YFAZ 2X4 WS

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantel-Farbe:

weiß

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

Nein

Leitungs-Breite ca.:

9.5 mm

Leitungs-Höhe ca.:

4.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 70 °C

Nennspannung U:

300 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.101 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC - Zwillingsleitung, feindrähtig, Klasse 5, Kunststoff-Fassungsadern, In trockenen Räumen zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen wie leichte Elektrohandgeräte und in und an Leuchten.