KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YALGY 1,1/5,0 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 200 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2YALGY 1,1/5,0 WS
Durchmesser Innenleiter - 1.1 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 5 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024107744
Sonepar Artikelnummer
12026475812
Hersteller Artikelnummer
2YALGY 1,1/5,0 WS
Hersteller Typ
2YALGY 1,1/5,0 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2YALGY 1,1/5,0 WS
Durchmesser Innenleiter:
1.1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
5 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.048 kg
Aufmachung:
Trommel 200 m