KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung YML 3X0,75 TRANSP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YML-J 3X0,75 TRANSP
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12026487233
Hersteller Artikelnummer
YML-J 3X0,75 TRANSP
Hersteller Typ
YML-J 3X0,75 TRANSP
Hersteller Artikel Nr.:
YML-J 3X0,75 TRANSP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
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
5.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.057 kg
Aufmachung:
Ring 100 m