KABEL-LEITUNGEN - Starkstromkabel 1 kV EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 3G1,5 RE SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 3G1,5 RE SW
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
9008024038079
Sonepar Artikelnummer
12026488533
Hersteller Artikelnummer
EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 3G1,5 RE SW
Hersteller Typ
EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 3G1,5 RE SW
Hersteller Artikel Nr.:
EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 3G1,5 RE SW
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Form:
sektorförmig
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
Ja
Beidraht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.145 kg
Aufmachung:
Ring 100 m