Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Starkstromkabel 1 kV EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G6 RM SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Starkstromkabel 1 kV EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G6 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G6 RM SW

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12026489032

Hersteller Artikelnummer

EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G6 RM SW

Hersteller Typ

EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G6 RM SW

Hersteller Artikel Nr.:

EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5G6 RM SW

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

sektorförmig

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.500 kg

Aufmachung:

Ring 50 m

Starkstromkabel 1 kV EXP_KLA 2XY-J (U 1000 R2V) 5X6 RM SW