KABEL-LEITUNGEN - Kupferseil CU-Seil 1x50 mm² RM verzinnt 19 Drähtig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CU-SEIL 1X50 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Querschnitt - 50 mm²
Außendurchmesser - 9 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 6
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024011874
Sonepar Artikelnummer
12026518399
Hersteller Artikelnummer
CU-SEIL 1X50 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Hersteller Typ
CU-SEIL 1X50 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Hersteller Artikel Nr.:
CU-SEIL 1X50 RM VZ. 19 DRÄHTIG
Querschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser:
9 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
6
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Zolltarifnummer:
74130000
Gewicht:
0.444 kg
Aufmachung:
Schnittlänge