KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 2X1 HGR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A03VV-F 2X1 HGR (YML)
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Standardartikel
EAN
9008024056424
Sonepar Artikelnummer
12026529499
Hersteller Artikelnummer
A03VV-F 2X1 HGR (YML)
Hersteller Typ
YML - A03VV-F 2X1 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
A03VV-F 2X1 HGR (YML)
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
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
5.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.055 kg
Aufmachung:
Schnittlänge