KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H03VV-F (YML) 4G0,5 HGR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H03VV-F 4G0,5 HGR (YML)
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024102398
Sonepar Artikelnummer
12026530699
Hersteller Artikelnummer
H03VV-F 4G0,5 HGR (YML)
Hersteller Typ
YML - H03VV-F 4G0,5 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
H03VV-F 4G0,5 HGR (YML)
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
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
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
300 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.046 kg
Aufmachung:
Schnittlänge