KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 2X2,5 HGR Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 2X2,5 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Standardartikel
EAN
9008024055755
Sonepar Artikelnummer
12026532132
Hersteller Artikelnummer
H05VV-F 2X2,5 HGR (YMM)
Hersteller Typ
YMM - H05VV-F 2X2,5 HGR
Hersteller Artikel Nr.:
H05VV-F 2X2,5 HGR (YMM)
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
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
10.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 0 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.134 kg
Aufmachung:
Ring 50 m