KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 7G1,5 SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A05VV-F 7G1,5 SW (YMM)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024039250
Sonepar Artikelnummer
12026533099
Hersteller Artikelnummer
A05VV-F 7G1,5 SW (YMM)
Hersteller Typ
YMM - A05VV-F 7G1,5 SW
Hersteller Artikel Nr.:
A05VV-F 7G1,5 SW (YMM)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
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
10.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.196 kg
Aufmachung:
Schnittlänge