KABEL-LEITUNGEN - HF-Koaxialkabel 75 Ohm, SAT-tauglich 2YCFGY 0,7/74,6 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2YCFGY 0,7/74,6 WS
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Innenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Material - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024001271
Sonepar Artikelnummer
12026551633
Hersteller Artikelnummer
2YCFGY 0,7/74,6 WS
Hersteller Typ
2YCFGY 0,7/74,6 WS
Hersteller Artikel Nr.:
2YCFGY 0,7/74,6 WS
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 70 °C
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.046 kg
Aufmachung:
Ring 100 m