Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EUPEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 EUPEN 3X1,5 RE OR

kopierenkopieren
EUPEN - Halogenfreie Kab. u. Leit. E30 (N)HXH-J FE180/E30 EUPEN 3X1,5 RE OR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - (N)HXH-J FE180/E30 EUPEN 3X1,5 RE OR

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024107430

Sonepar Artikelnummer

12028580399

Hersteller Artikelnummer

(N)HXH-J FE180/E30 EUPEN 3X1,5 RE OR

Hersteller Typ

(N)HXH-J FE180/E30 EUPEN 3X1,5 RE OR

Hersteller Artikel Nr.:

(N)HXH-J FE180/E30 EUPEN 3X1,5 RE OR

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

3

Mantelmaterial:

Polyolefine

Nennspannung U0:

0 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 90 °C

Nennspannung U:

1 kV

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.210 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

SI/FRNC Energiekabel, mit Isolationserhalt FE180 und Funktionserhalt E30, eindrähtig, zum Schutz für Menschen und technischer Gebäudeausrüstung im Brandfall, wo ein Funktionserhalt von Kabelanlagen gefordert wird. Zur Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, sowie zur festen Verlegung in Luft oder Beton bestimmt. Nicht UV-beständig.