Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186935

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

40393910075441

Sonepar Artikelnummer

12034321816

Hersteller Artikelnummer

186935

Hersteller Typ

(N)HXH-J 5X1,5RE 3LNPE E30

Hersteller Artikel Nr.:

186935

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyolefine

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Form:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Hilfsleiter-Zahl:

0

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser ca.:

14 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

210 mm

Gewicht:

375 kg/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 90 °C

Nennspannung U:

1 kV

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.276 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Sicherheitskabel 0,6/1kV, Keram , halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266, Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, Funktionserhalt E30-E60* nach DIN 4102-12. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E30-E60* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C.