Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186176

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

40393910076417

Sonepar Artikelnummer

12034322010

Hersteller Artikelnummer

186176

Hersteller Typ

(N)HXH-J 5X1,5RE 3LNPE E90

Hersteller Artikel Nr.:

186176

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyolefine

Nennspannung U0:

0 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Form:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

Ja

Schirm:

Nein

Beidraht:

Nein

Bleimantel:

Nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

orange

Außendurchmesser ca.:

15 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

240 mm

Gewicht:

375 kg/km

Nennspannung U:

1 kV

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.276 kg

Aufmachung:

Trommel 50 m

Sicherheitskabel 0,6/1kV, Keram , halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266, Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V und abhängig von der Verlegetechnik. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C.