Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG23/1) LS0H

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG23/1) LS0H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18291200DL

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

40393910040678

Sonepar Artikelnummer

12034322299

Hersteller Artikelnummer

18291200DL

Hersteller Typ

CU 7080 2X4P

Hersteller Artikel Nr.:

18291200DL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.57 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

15.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

81 %

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.110 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Dätwyler CU 7080 Datenkabel Kat. 7, S/FTP, duplex 2×(4×2×AWG23/1), LSOH (18291200DL). Vollgeschirmtes Installationskabel für strukturierte Verkabelung nach ISO/IEC 11801, Duplex-Ausführung mit zwei unabhängigen Kabelsträngen im gemeinsamen Mantel. Halogenfrei, raucharm.