Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG23/1 LS0H

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG23/1 LS0H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18291100DL

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910040784

Sonepar Artikelnummer

12034322699

Hersteller Artikelnummer

18291100DL

Hersteller Typ

CU 7080 4P

Hersteller Artikel Nr.:

18291100DL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabelgeometrie:

rund

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.055 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Dätwyler CU 7080 Datenkabel Kat. 7, S/FTP, simplex 4×2×AWG23/1, LSOH (18291100DL). Vollgeschirmtes Installationskabel für strukturierte Verkabelung nach ISO/IEC 11801, simplex. Halogenfrei, raucharm.