Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Elektronikleitungen JE-Y(ST)Y BD 2X2X0,8 BL Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Elektronikleitungen JE-Y(ST)Y BD 2X2X0,8 BL Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JE-Y(ST)Y BD 2X2X0,8 BL

  • Leiternennquerschnitt - 0.8 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024053751

Sonepar Artikelnummer

12034882916

Hersteller Artikelnummer

JE-Y(ST)Y BD 2X2X0,8 BL

Hersteller Typ

JE-Y(ST)Y BD 2X2X0,8 BL

Hersteller Artikel Nr.:

JE-Y(ST)Y BD 2X2X0,8 BL

Leiternennquerschnitt:

0.8 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Mit Schutzleiter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Nennspannung U:

225 V

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.053 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Industrieelektroniksteuerleitung, geschirmt, eindrähtig, zum Einsatz in der Elektronik von Steuer- und Regelgeräten. Vorzugsweise für die Anwendung in trockenen und feuchten Räumen. Nicht geeignet für Starkstrom-Installationszwecke und direkte Erdverlegung.