KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel für Photovoltaikanlagen H1Z2Z2-K 1X6 RT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H1Z2Z2-K 1X6 RT
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.080 kg
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
12041169533
Hersteller Artikelnummer
H1Z2Z2-K 1X6 RT
Hersteller Typ
H1Z2Z2-K 1X6 RT
Hersteller Artikel Nr.:
H1Z2Z2-K 1X6 RT
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.080 kg
Aufmachung:
Ring 100 m
Solarleitung, halogenfrei, feindrähtig, Solarleitung geeignet für Solar-/Photovoltaikanlagen, kann auch in Erdbereich verlegt werden und ist UV- wie auch witterungsbeständig.