Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm
Verfügbare Optionen2100 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696739662

  • Nennspannung - 53 .. 77 V

  • Lampenleistung - 16.5 W

  • Lichtstrom - 2000 lm

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696739662

Sonepar Artikelnummer

120423288

Hersteller Artikelnummer

8718696739662

Hersteller Typ

8718696739662

Hersteller Artikel Nr.:

8718696739662

Nennspannung:

53 .. 77 V

Lampenleistung:

16.5 W

Lichtstrom:

2000 lm

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

2G11

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Nennstrom:

420 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
43.6 mm

Länge:

411.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.160 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLL 4P, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-L 36W und OSRAM DULUX L 36W, Anschluss an EVG, 2000lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 16.5W, Farbwiedergabeindex CRI83, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel 2G11, 160° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20