PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lmLampenlichtausbeute:
151 lm/WWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696743331
Nennspannung - 70 .. 120 V
Lampenleistung - 16.5 W
Lichtstrom - 2500 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696743331
Sonepar Artikelnummer
120423299
Hersteller Artikelnummer
8718696743331
Hersteller Typ
8718696743331
Hersteller Artikel Nr.:
8718696743331
Nennspannung:
70 .. 120 V
Lampenleistung:
16.5 W
Lichtstrom:
2500 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Nennstrom:
150 .. 350 mA
Leistungsfaktor:
0.92
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
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
60000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
1163 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
17 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.159 kg