Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel für Photovoltaikanlagen H1Z2Z2-K 1X10 RT Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel für Photovoltaikanlagen H1Z2Z2-K 1X10 RT Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H1Z2Z2-K 1X10 RT

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.108 kg

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

12047034133

Hersteller Artikelnummer

H1Z2Z2-K 1X10 RT

Hersteller Typ

H1Z2Z2-K 1X10 RT

Hersteller Artikel Nr.:

H1Z2Z2-K 1X10 RT

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.108 kg

Aufmachung:

Ring 100 m

Solarleitung, halogenfrei, feindrähtig, Solarleitung geeignet für Solar-/Photovoltaikanlagen, kann auch in Erdbereich verlegt werden und ist UV- wie auch witterungsbeständig.