PHILIPS LIGHTING - CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
36 °Dimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696811832
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 4 W
Lichtstrom - 345 lm
Lampenlichtausbeute - 86 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696811832
Sonepar Artikelnummer
120553450
Hersteller Artikelnummer
8718696811832
Hersteller Typ
8718696811832
Hersteller Artikel Nr.:
8718696811832
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
4 W
Lichtstrom:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Nennstrom:
33 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
620 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
80 mm
Länge:
112 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
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
0.144 kg