PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 hWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696728550
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 16 W
Lichtstrom - 2300 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696728550
Sonepar Artikelnummer
120614960
Hersteller Artikelnummer
8718696728550
Hersteller Typ
8718696728550
Hersteller Artikel Nr.:
8718696728550
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
16 W
Lichtstrom:
2300 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2300 lm
Lampenlichtausbeute:
143 lm/W
Nennstrom:
68 .. 83 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160 °
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
100000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1061.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.200 kg