Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel für Photovoltaikanlagen H1Z2Z2-K 1X16 RT

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Solarkabel für Photovoltaikanlagen H1Z2Z2-K 1X16 RT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H1Z2Z2-K 1X16 RT

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 184.500 kg

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12070500717

Hersteller Artikelnummer

H1Z2Z2-K 1X16 RT

Hersteller Typ

H1Z2Z2-K 1X16 RT

Hersteller Artikel Nr.:

H1Z2Z2-K 1X16 RT

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

184.500 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Solarleitung, halogenfrei, feindrähtig, Solarleitung geeignet für Solar-/Photovoltaikanlagen, kann auch in Erdbereich verlegt werden und ist UV- wie auch witterungsbeständig.