Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Einadrige längswasserdichte VPE-isolierte Kabel mit PE-Außenmantel NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 kV SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Einadrige längswasserdichte VPE-isolierte Kabel mit PE-Außenmantel NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 kV SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 12 kV

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12070711799

Hersteller Artikelnummer

NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW

Hersteller Typ

NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW

Hersteller Artikel Nr.:

NA2XS(F)2Y 1X150 RM/25 12/20 KV SW

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

12 kV

Leiter-Material:

Aluminium

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schichtenmantel:

Nein

LWL-Elemente:

Nein

Innere Leitschicht:

Ja

Äußere Leitschicht:

Ja

Bleimantel:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U:

20 kV

Zolltarifnummer:

85446090

Aufmachung:

Schnittlänge

XLPE/PE Mittelspannungserdkabel, längswasserdicht, mehrdrähtig, zur festen Verlegung für hohe Anforderungen im Erdreich bei äußerer Einwirkung von Feuchtigkeit, im Freien und in Kabelkanälen für Industrie- und Verteilernetze gemäß den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften bei starker mechanischer Beanspruchung bei Verlegung und Betrieb.