Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL&KUNSTSTOFF - Alarmleitung halogenfrei LIHSTH 20X0,22 WS

KABEL&KUNSTSTOFF
kopierenkopieren
KABEL&KUNSTSTOFF - Alarmleitung halogenfrei LIHSTH 20X0,22 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LIHSTH 20X0,22 WS

  • Zolltarifnummer - 85444991

  • Gewicht - 0.052 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12074780416

Hersteller Artikelnummer

LIHSTH 20X0,22 WS

Hersteller Typ

LIHSTH 20X0,22 WS

Hersteller Artikel Nr.:

LIHSTH 20X0,22 WS

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.052 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Alarmleitung, Isolierung und Mantel im speziellen Polymer (LSZH), das keine Halogengase bei der Verbrennung freisetzen wird. Sie eignen sich für die Verlegung in öffentlichen Gebäuden (Krankenhäuser, Theater, etc.).