KABEL&KUNSTSTOFF - Alarmleitung halogenfrei LIHSTH 2X0,22+2X0,5 WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LIHSTH 2X0,22+2X0,5 WS
Zolltarifnummer - 85444991
Gewicht - 0.032 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12074780516
Hersteller Artikelnummer
LIHSTH 2X0,22+2X0,5 WS
Hersteller Typ
LIHSTH 2X0,22+2X0,5 WS
Hersteller Artikel Nr.:
LIHSTH 2X0,22+2X0,5 WS
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.032 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
Alarmleitung, Isolierung und Mantel im speziellen Polymer (LSZH), das keine Halogengase bei der Verbrennung freisetzen wird. Sie eignen sich für die Verlegung in öffentlichen Gebäuden (Krankenhäuser, Theater, etc.).