PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3900 lmLampenlichtausbeute:
150 lm/WWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699749552
Nennspannung - 20 .. 90 V
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 3900 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699749552
Sonepar Artikelnummer
120772471
Hersteller Artikelnummer
8718699749552
Hersteller Typ
8718699749552
Hersteller Artikel Nr.:
8718699749552
Nennspannung:
20 .. 90 V
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
3900 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3900 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Nennstrom:
300 .. 620 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
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
60000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
1163 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
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
0.160 kg