Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 6 GNGE Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Aderleitung H07V-R (Ym) 6 GNGE Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07V-R 6 GNGE (YM)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024057193

Sonepar Artikelnummer

12077417216

Hersteller Artikelnummer

H07V-R 6 GNGE (YM)

Hersteller Typ

YM - H07V-R 6 GNGE

Hersteller Artikel Nr.:

H07V-R 6 GNGE (YM)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC Aderleitung, mehrdrähtig, zur festen Verlegung in Elektro-Installationsrohren auf oder unter Putz. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in und auf Beleuchtungsanlagen oder Steuergeräten für Wechselspannungen bis 750 V oder Gleichspannungen bis 1000 V gegen Erde.