Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1,5 OR (RAL 2004) Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schlauchleitung H05VV-F (YMM) 3G1,5 OR (RAL 2004) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05VV-F 3G1,5 OR (RAL 2004) (YMM)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024038994

Sonepar Artikelnummer

12077431616

Hersteller Artikelnummer

H05VV-F 3G1,5 OR (RAL 2004) (YMM)

Hersteller Typ

YMM - H05VV-F 3G1,5 OR (RAL 2004)

Hersteller Artikel Nr.:

H05VV-F 3G1,5 OR (RAL 2004) (YMM)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 500 m

Mittlere PVC Schlauchleitung, feindrähtig, verwendbar bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte (auch in feuchten Räumen). Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.