Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen H05RR-F (GML) 5G1,5 VDE SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für leichte mechanische Beanspruchungen H05RR-F (GML) 5G1,5 VDE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05RR-F 5G1,5 VDE SW (GML)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077434111

Hersteller Artikelnummer

H05RR-F 5G1,5 VDE SW (GML)

Hersteller Typ

GML - H05RR-F 5G1,5 VDE SW

Hersteller Artikel Nr.:

H05RR-F 5G1,5 VDE SW (GML)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 100 m

Leichte Gummischlauchleitung, feindrähtig, zur Verwendung bei leichten bis mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen für leichte Elektrogeräte. Nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien oder für die Verwendung in gewerblich genutzten Betriebsräumen.