Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 3G1,5 VDE KOPP SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 3G1,5 VDE KOPP SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 25 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H07RN-F 3G1,5 VDE KOPP SW (GMSUÖ)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077435531

Hersteller Artikelnummer

H07RN-F 3G1,5 VDE KOPP SW (GMSUÖ)

Hersteller Typ

GMSUÖ - H07RN-F 3G1,5 VDE KOPP SW

Hersteller Artikel Nr.:

H07RN-F 3G1,5 VDE KOPP SW (GMSUÖ)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 25 m

Schwere Gummischlauchleitung, ölbeständig, feindrähtig, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien oder in explosionsgefährdeten Räumen einsetzbar. Zulässig für feste Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. und für Spannungen bis 1000 V bei geschützter Verlegung in Rohren oder in Geräten und als Läuferanschlussleitung für Motore.