KABEL-LEITUNGEN - Gummischlauchleitung für mittlere mechanische Beanspruchung H07RN-F (GMS) 7G2,5 VDE SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07RN-F 7G2,5 VDE SW (GMSUÖ)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12077439432
Hersteller Artikelnummer
H07RN-F 7G2,5 VDE SW (GMSUÖ)
Hersteller Typ
GMSUÖ - H07RN-F 7G2,5 VDE SW
Hersteller Artikel Nr.:
H07RN-F 7G2,5 VDE SW (GMSUÖ)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 50 m
Schwere Gummischlauchleitung, ölbeständig, feindrähtig, bei mittlerer bis schwerer mechanischer Belastung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien oder in explosionsgefährdeten Räumen einsetzbar. Zulässig für feste Verlegung auf Bauteilen von Hebezeugen, Maschinen usw. und für Spannungen bis 1000 V bei geschützter Verlegung in Rohren oder in Geräten und als Läuferanschlussleitung für Motore.