KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JB 5X0,75 GR (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Ring 100 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JB 5X0,75 GR (LSYY)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Ring 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024023501
Sonepar Artikelnummer
12077454933
Hersteller Artikelnummer
YSLY-JB 5X0,75 GR (LSYY)
Hersteller Typ
LSYY - YSLY-JB 5X0,75 GR
Hersteller Artikel Nr.:
YSLY-JB 5X0,75 GR (LSYY)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Ring 100 m
PVC Steuerleitung, ungeschirmt, feindrähtig, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden.