Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JB 4X1 HD308S1 GR (LSYY) Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JB 4X1 HD308S1 GR (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JB 4X1 HD 308 S1 GR (LSYY)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9008024113004

Sonepar Artikelnummer

12077455433

Hersteller Artikelnummer

YSLY-JB 4X1 HD 308 S1 GR (LSYY)

Hersteller Typ

LSYY - YSLY-JB 4X1 HD 308 S1 GR

Hersteller Artikel Nr.:

YSLY-JB 4X1 HD 308 S1 GR (LSYY)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC Steuerleitung, ungeschirmt, feindrähtig, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden.