KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-OB (Farbig) 4X1,5 GR (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - YSLY-OB (FARBIG) 4X1,5 GR (LSYY)
Zolltarifnummer - 85444995
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024023518
Sonepar Artikelnummer
12077455816
Hersteller Artikelnummer
YSLY-OB (FARBIG) 4X1,5 GR (LSYY)
Hersteller Typ
LSYY - YSLY-OB (FARBIG) 4X1,5 GR
Hersteller Artikel Nr.:
YSLY-OB (FARBIG) 4X1,5 GR (LSYY)
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Trommel 500 m
PVC Steuerleitung, ungeschirmt, feindrähtig, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden.