Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JZ 0,6/1 kV 5X0,75 SW (LSYY) Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLY-JZ 0,6/1 kV 5X0,75 SW (LSYY) Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLY-JZ 0,6/1 KV 5X0,75 SW (LSYY)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024114223

Sonepar Artikelnummer

12077457133

Hersteller Artikelnummer

YSLY-JZ 0,6/1 KV 5X0,75 SW (LSYY)

Hersteller Typ

LSYY - YSLY-JZ 0,6/1 KV 5X0,75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YSLY-JZ 0,6/1 KV 5X0,75 SW (LSYY)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 100 m

PVC - Steuerleitung 0,6/1 kV, feindrähtig, ungeschirmt, für die elektrische Verbindung von Komponenten von Produktions- und Werkzeugmaschinen. Bedingt beständig gegen Allzweckmineralöl und nicht für permanente Verwendung im Ölbad ausgelegt. Die Leitung ist zur Anwendung in Gebäuden bestimmt und sollte mechanisch geschützt verlegt werden