Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 4X0,75 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-OZ 0,6/1 kV 4X0,75 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLYCY-OZ 0,6/1 KV 4X0,75 SW

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024114414

Sonepar Artikelnummer

12077460616

Hersteller Artikelnummer

YSLYCY-OZ 0,6/1 KV 4X0,75 SW

Hersteller Typ

YSLYCY-OZ 0,6/1 KV 4X0,75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YSLYCY-OZ 0,6/1 KV 4X0,75 SW

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC - Steuerleitung 0,6/1 kV, feindrähtig, ölbeständig, geschirmt, universell einsetzbare UV-beständige Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV). Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.