Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7X1 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-JZ 0,6/1 kV 7X1 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Bitte beachten Sie die maximal verfügbare Schnittlänge in Daten & Medien

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 7X1 SW

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Schnittlänge

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024114469

Sonepar Artikelnummer

12077461199

Hersteller Artikelnummer

YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 7X1 SW

Hersteller Typ

YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 7X1 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YSLYCY-JZ 0,6/1 KV 7X1 SW

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Schnittlänge

PVC - Steuerleitung 0,6/1 kV, feindrähtig, ölbeständig, geschirmt, universell einsetzbare UV-beständige Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV). Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.