Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-OB 0,6/1 kV 2X16 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Steuerleitungen YSLYCY-OB 0,6/1 kV 2X16 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - YSLYCY-OB 0,6/1 KV 2X16 SW

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12077462817

Hersteller Artikelnummer

YSLYCY-OB 0,6/1 KV 2X16 SW

Hersteller Typ

YSLYCY-OB 0,6/1 KV 2X16 SW

Hersteller Artikel Nr.:

YSLYCY-OB 0,6/1 KV 2X16 SW

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 1000 m

PVC - Steuerleitung 0,6/1 kV, feindrähtig, ölbeständig, geschirmt, universell einsetzbare UV-beständige Mess-, Kontroll- und Steuerleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik mit erhöhten Forderungen an die Störsicherheit der Signalübertragung (EMV). Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. Die Leitung ist weitgehend ölbeständig.