Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schleppkettenleitung S 80 (Li-YI2YM2) 2X0,75 GR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-Schleppkettenleitung S 80 (Li-YI2YM2) 2X0,75 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S 80-OZ 2X0,75 GR (LI-YI2YM2)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Trommel 200 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024006214

Sonepar Artikelnummer

12077469412

Hersteller Artikelnummer

S 80-OZ 2X0,75 GR (LI-YI2YM2)

Hersteller Typ

LI-YI2YM2 - S 80-OZ 2X0,75 GR

Hersteller Artikel Nr.:

S 80-OZ 2X0,75 GR (LI-YI2YM2)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Trommel 200 m

PVC - Schleppkettenleitung, feinstdrähtig, Die flexible Schleppkettenleitung S 80 ist bestens geeignet für den Einsatz an beweglichen Maschinenteilen, Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Holz- und Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen sowie in Energieführungsketten und Automatisierungsanlagen.