Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PUR-Schleppkettenleitung mit Kupferabschirmung S 200C (1 Ader GNGE) 5X0,5 GR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PUR-Schleppkettenleitung mit Kupferabschirmung S 200C (1 Ader GNGE) 5X0,5 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S 200C-JZ 5X0,5 GR

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024009918

Sonepar Artikelnummer

12077474032

Hersteller Artikelnummer

S 200C-JZ 5X0,5 GR

Hersteller Typ

S 200C-JZ 5X0,5 GR

Hersteller Artikel Nr.:

S 200C-JZ 5X0,5 GR

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 50 m

PUR - Schleppkettenleitung mit Kupferabschirmung, feinstdrähtig, Die hochflexible Schleppkettenleitung ist bestens für den Einsatz in Industriebereichen wie dem Industrieroboterbau, der Handhabungs-, Förder- und Automatisierungstechnik, dem Holz- und Verpackungsmaschinenbau, der Automobilindustrie dem Werkzeugmaschinenbau sowie dem Hochregallagerbau geeignet.