Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PUR-Datenleitung, schleppkettenfähig mit Kupferabschirmung S 369C (Li-12YC11Y) paarig 4x2x0,14 GR

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PUR-Datenleitung, schleppkettenfähig mit Kupferabschirmung S 369C (Li-12YC11Y) paarig 4x2x0,14 GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Ring 100 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S 369C TP PAARIG 4X2X0,14 GR (LI-12YC11Y)

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Aufmachung - Ring 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024028957

Sonepar Artikelnummer

12077477933

Hersteller Artikelnummer

S 369C TP PAARIG 4X2X0,14 GR (LI-12YC11Y)

Hersteller Typ

LI-12YC11Y - S 369C TP PAARIG 4X2X0,14 GR

Hersteller Artikel Nr.:

S 369C TP PAARIG 4X2X0,14 GR (LI-12YC11Y)

Zolltarifnummer:

85444995

Aufmachung:

Ring 100 m

PUR - Datenleitung, schleppkettenfähig mit Kupferabschirmung, feinstdrähtig, Die hochflexible, paarverseilte Datenleitung wird in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem allgemeinen Maschinenbau, der Autoindustrie, der Kommunikationstechnik und der Antriebs-, Steuer-, Mess- und Regeltechnik eingesetzt und eignet sich besonders für dauerflexible Beanspruchungen wie im Maschinensteuerungsbau. Durch die paarig verseilten Adern werden elektrische Kopplungen einzelner Signale verhindert und können so Über- und Nebensprecheffekte effektiv unterdrückt werden. Zur Optimierung der EMV-Eigenschaften sollte das Cu-Geflecht kreisrund angeschlossen werden.