KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 1x240 RM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 300 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYY-O 1 KV 1X240 RM SW
Zolltarifnummer - 85444999
Aufmachung - Trommel 300 m
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024037256
Sonepar Artikelnummer
12077487814
Hersteller Artikelnummer
NYY-O 1 KV 1X240 RM SW
Hersteller Typ
NYY-O 1 KV 1X240 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
NYY-O 1 KV 1X240 RM SW
Zolltarifnummer:
85444999
Aufmachung:
Trommel 300 m
PVC/PVC Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.