Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 1x240 RF KL5 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 1x240 RF KL5 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW

  • Zolltarifnummer - 85444999

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024110669

Sonepar Artikelnummer

12077488016

Hersteller Artikelnummer

NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW

Hersteller Typ

NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW

Hersteller Artikel Nr.:

NYY-O 1 KV 1X240 RF KL5 SW

Zolltarifnummer:

85444999

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC/PVC Erdkabel, feindrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.