KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 4x25 RM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 50 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NYY-J 1 KV 4X25 RM SW
Zolltarifnummer - 85444999
Aufmachung - Trommel 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024101001
Sonepar Artikelnummer
12077491810
Hersteller Artikelnummer
NYY-J 1 KV 4X25 RM SW
Hersteller Typ
NYY-J 1 KV 4X25 RM SW
Hersteller Artikel Nr.:
NYY-J 1 KV 4X25 RM SW
Zolltarifnummer:
85444999
Aufmachung:
Trommel 50 m
PVC/PVC Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.