Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 5x16 RM SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel 0,6/1kV ein- und mehradrig NYY 5x16 RM SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYY-J 1 KV 5X16 RM SW

  • Zolltarifnummer - 85444999

  • Aufmachung - Trommel 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024101711

Sonepar Artikelnummer

12077493110

Hersteller Artikelnummer

NYY-J 1 KV 5X16 RM SW

Hersteller Typ

NYY-J 1 KV 5X16 RM SW

Hersteller Artikel Nr.:

NYY-J 1 KV 5X16 RM SW

Zolltarifnummer:

85444999

Aufmachung:

Trommel 50 m

PVC/PVC Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.