Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Kupferleiter und PE-Außenmante E-Y2Y EAG 4X16 RM SW

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit Kupferleiter und PE-Außenmante E-Y2Y EAG 4X16 RM SW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E-Y2Y-J EAG 4X16 RM SW

  • Zolltarifnummer - 85444999

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024114810

Sonepar Artikelnummer

12077495216

Hersteller Artikelnummer

E-Y2Y-J EAG 4X16 RM SW

Hersteller Typ

E-Y2Y-J EAG 4X16 RM SW

Hersteller Artikel Nr.:

E-Y2Y-J EAG 4X16 RM SW

Zolltarifnummer:

85444999

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC/PE Erdkabel, mehrdrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – bei starker mechanischer Beanspruchung bei Verlegung und Betrieb.