Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCY 19X2,5 RE/6 SW Eca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - PVC-isolierte Starkstromkabel mit konzentrischem Leiter NYCY 19X2,5 RE/6 SW Eca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NYCY 1 KV 19X2,5 RE/6 SW

  • Zolltarifnummer - 85444999

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008024112649

Sonepar Artikelnummer

12077498716

Hersteller Artikelnummer

NYCY 1 KV 19X2,5 RE/6 SW

Hersteller Typ

NYCY 1 KV 19X2,5 RE/6 SW

Hersteller Artikel Nr.:

NYCY 1 KV 19X2,5 RE/6 SW

Zolltarifnummer:

85444999

Aufmachung:

Trommel 500 m

PVC/PVC Erdkabel, geschirmt, eindrähtig, Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn ein Schutz gegen Berührungsspannungen bei mechanischer Beschädigung erforderlich ist.